Panasonic(パナソニック)
充電真空ポンプ
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1セット
1セット
1台
種別
本体・ケースのみ
18V電池セット品
14.4V電池セット品
本体・ケースのみ
本体のみ
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
44908298
品番
EZ46A3K-B
参考基準価格(税別)
¥89,400
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
真空到達度
135ミクロン(18Pa)
仕様
オイル逆流防止弁
トラスコ品番
827-9264
セット内容
アルミケース(EZ9666)、ポンプオイル150mL(EZ9X320)
種別
本体・ケースのみ
方式
(ロータ)シングルステージ式、(ドライブ)ダイレクト方式
動作時間
120分(目安・フル充電で)
オイル量(mL)
80
ポート径(インチ)
(吸入)5/16オスフレア