曜日別特売
EZ45A5LJ2G-B 充電バンドソー Panasonic(パナソニック) 44908465

※セット内容

EZ45A5LJ2G-B 充電バンドソー Panasonic(パナソニック) 44908465
EZ45A5LJ2G-B 充電バンドソー Panasonic(パナソニック) 44908465
EZ45A5LJ2G-B 充電バンドソー Panasonic(パナソニック) 44908465

充電バンドソー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)5
内容量1セット注文コード44908465品番EZ45A5LJ2G-B
参考基準価格(税別)¥128,500販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5最大切断能力(mm)(丸パイプ)外径60.5、(角パイプ)56×63.5刃のサイズ(mm)周長730×13×0.5セット内容プラスチックケース(EZ9664)、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)、電池パック18V・5.0Ah(LJタイプ)(EZ9L54)×2個、バンドソー純正刃(18山)(EZ9SXMJ4)質量(kg)4.05付属品プラスチックケース(EZ9664)、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)、電池パック18V 5.0Ah(EZ9L54)×2、バンドソー純正刃(18山)(二本組)(標準装備は一本)(EZ9SXMJ4)トラスコ品番827-9271適合バッテリーEZ9L54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44908483
2022-04-07
用途: ケーブル切断やレースウェイ切断
株式会社カワムラ通信建設業・工事業

軽くて使いやすい。持ち運びが便利で場所を取らず切断できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする