曜日別特売
510695 ルーフバー ふそう大型スーパーグレート ハイルーフ用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 44909054

 

510695 ルーフバー ふそう大型スーパーグレート ハイルーフ用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 44909054
510695 ルーフバー ふそう大型スーパーグレート ハイルーフ用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 44909054
510695 ルーフバー ふそう大型スーパーグレート ハイルーフ用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 44909054
510695 ルーフバー ふそう大型スーパーグレート ハイルーフ用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 44909054

ルーフバー ふそう大型スーパーグレート ハイルーフ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード44909054品番510695
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ユーロスタイルなルーフバー(キャブオーバーパイプ)
車両に穴を開けることなくボルトオンで取付けが可能
サイドまで伸びる重厚感あるステンレス製のパイプはJETパイプバンパー同様の美しい8角デザイン!
高さ70mmのオリジナル8角デザインは装飾効果も高く、強度も十分
’17スーパーグレート/NEWスーパーグレートハイルーフ車用

用途外装パーツ付属品取付用ステー、ボルト、ナット材質ステンレス(SUS304)内寸(mm)(正面)1650パイプ径(Φmm)70適合車種ふそう大型NEWスーパーグレートハイルーフ車(H19.4~H29.4)/17スーパーグレートハイルーフ車(H29.5~ )パイプ形状8角
取扱説明書:(0.47MB)
注意
※標準ルーフ車には取付け出来ません※本製品は要加工品となり専門知識が必要な為、取付の造詣を持つプロショップでの施工をお勧め致します
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする