商品レビューを投稿する内容量1本注文コード44909395品番IFDM7100MX6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398販売価格(税別)
起伏の多いでこぼこの地形で集中力と楽しさを維持します。
ロングトラベルバイクにおけるチェーンタッチの改善
SIDE SWINGフロントディレイラー
フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ
幅広いフレーム取り付けマウントへの互換性
D、E、および M タイプのマウントが利用可能
M タイプマウントにはアダプターが必要 (Φ34.9 mm)
より大きなタイヤクリアランス
ワイドリム 2.3インチタイヤに対応
より高い互換性
48.8 mm & 51.8 mm チェーンラインに対応