曜日別特売
IFDR7150F FD-R7150 105 Di2 フロントディレーラー 2x12S SHIMANO(シマノ) 44909517

FD-R7150 105 Di2 フロントディレーラー 2x12S

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1本注文コード44909517品番IFDR7150F
参考基準価格(税別)¥17,525販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

力強く安定したスムーズなフロントシフト
電子制御プログラムにより、ガイドプレートの位置を自動的に調整するオートトリム機能
シンクロナイズドシフト(リアディレーラーの変速と連動し、フロントディレーラーが最も効率的なギアを自動的に選択する機能)
フルおよびセミシンクロナイズドシフト機能が選択可能
トップギア対応歯数: 50-52T

仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:2シリーズカラー質量(g)平均142シリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズ角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)44.5ギヤ歯数対応トップ:50-52T適合チェーンHG 12スピード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする