SHIMANO(シマノ)
FD-R8150 ULTEGRA Di2 フロントディレーラー 2x12S
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
44909544
品番
IFDR8150F
参考基準価格(税別)
¥29,072
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
FD-R9150よりも45%速い、シマノ史上、最速のフロントシフティング
より小さく、より滑らかで、より軽い
前面部33%削減
重量116 gに削減
仕様
フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:4
色
シリーズカラー
質量(g)
平均110
シリーズ
ULTEGRA R8100 シリーズ
角度(°)
チェーンステイ:61-66
チェーン長(mm)
44.5
ギヤ歯数
対応トップ:50-52T
適合チェーン
HG 12スピード