曜日別特売
IFDRX815F FD-RX815-F GRX DI2 フロントディレイラー 2×11S SHIMANO(シマノ) 44909578

FD-RX815-F GRX DI2 フロントディレイラー 2×11S

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1本注文コード44909578品番IFDRX815F
参考基準価格(税別)¥29,056販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ワイドタイヤクリアランス
従来のロード FD と比べチェーンライン +2.5 mm 延長
ワイドレンジのフロントギアリング
17T フロントレンジ

仕様フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:17T、リンクブッシュ:2シリーズカラー質量(g)平均135シリーズGRX DI2角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)47ギヤ歯数対応トップ:46-48T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする