大阪魂
丸ワッシャーISO(SUS310S)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(200個)
外径D(Φmm)
34
28
34
内径d(Φmm)
19
15
19
厚さt(mm)
3.0
2.0
3.0
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44916891
品番
M19×34×3.0
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
呼び径
M18
内径d(Φmm)
19
厚さt(mm)
3.0
外径D(Φmm)
34
材質
SUS310S
種類
丸ワッシャー