※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャーISO(ステンレス/ブラック)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(20000個)
1箱(10000個)
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(180個)
1箱(20000個)
1箱(250個)
1箱(400個)
1箱(5000個)
1箱(70個)
1箱(90個)
1箱(300個)
外径D(Φmm)
5
10
28
30
34
37
39
44
5
50
56
6.5
24
内径d(Φmm)
2.2
15
17
19
2.2
2.5
2.7
2.8
21
23
25
28
31
5.3
13
厚さt(mm)
0.3
0.3
0.5
1.0
2.5
3.0
4.0
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(20000個)
注文コード
44916925
品番
M2×5×0.3
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
呼び径
M2
内径d(Φmm)
2.2
厚さt(mm)
0.3
外径D(Φmm)
5
材質
ステンレス
種類
丸ワッシャー
表面処理
ブラック