曜日別特売
M15×28×2.5 丸ワッシャーISO(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 44916977

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M15×28×2.5 丸ワッシャーISO(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 44916977
M15×28×2.5 丸ワッシャーISO(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 44916977

丸ワッシャーISO(ステンレス/ブラック)(小箱)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(400個)
外径D(Φmm)28
内径d(Φmm)15
厚さt(mm)2.5
内容量1箱(400個)注文コード44916977品番M15×28×2.5
販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
呼び径M14内径d(Φmm)15厚さt(mm)2.5外径D(Φmm)28材質ステンレス種類丸ワッシャー表面処理ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44916952
2014-11-21
用途: 樹脂部品装着SCREW用

商品は問題ありませんが、MOQ数量を少なくして頂きたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4319:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする