大阪魂
丸ワッシャーISO(黄銅/スズコバ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(10000個)
1箱(1000個)
1箱(150個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(5000個)
1箱(500個)
1箱(50個)
外径D(Φmm)
21
10
17
21
24
28
30
50
7
9
内径d(Φmm)
10.5
10.5
13
15
17
28
3.2
4.3
5.3
8.4
厚さt(mm)
2.0
0.5
0.8
1.0
1.6
2.0
2.5
3.0
4.0
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44917345
品番
M10×21×2.0
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
呼び径
M10
内径d(Φmm)
10.5
厚さt(mm)
2.0
外径D(Φmm)
21
材質
黄銅
種類
丸ワッシャー
表面処理
スズコバ