大阪魂
丸ワッシャー ISO(黄銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(10000個)
外径D(Φmm)
6.5
注文コード
44917415
品番
M2.3×6.5×.5
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
外径D・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M2.3
材質
黄銅
外径D(Φmm)
6.5
内径d(Φmm)
2.5
厚さt(mm)
0.5
表面処理
生地
種類
丸ワッシャー