大阪魂
丸ワッシャーISO(組込用)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(10000個)
1箱(10000個)
1箱(200000個)
1箱(300000個)
1箱(50000個)
1箱(80000個)
呼び寸法
M8
M2.5
M3
M4
M5
M8
外径(Φmm)
17
10
17
6.5
7
9
厚さ(mm)
1.6
0.5
0.8
1.0
1.6
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
44917476
品番
M8×17×1.6
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M8
厚さ(mm)
1.6
外径(Φmm)
17
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
生地