大阪魂
丸ワッシャーISO(鉄/スズコバ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(150個)
1箱(10000個)
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(2000個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(50個)
1箱(70個)
外径D(Φmm)
37
12.5
28
34
37
39
44
50
56
6.5
内径d(Φmm)
21
15
19
2.5
2.7
21
23
25
28
31
6.4
厚さt(mm)
3.0
0.5
1.6
2.0
3.0
4.0
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
44917722
品番
M21×37×3.0
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
呼び径
M20
内径d(Φmm)
21
厚さt(mm)
3.0
外径D(Φmm)
37
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
スズコバ