大阪魂
丸ワッシャーISO(鉄/黒ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(10000個)
1箱(10000個)
1箱(1000個)
1箱(20000個)
1箱(300個)
1箱(5000個)
1箱(500個)
外径D(Φmm)
6.5
10
17
21
24
5
6.5
7
内径d(Φmm)
2.5
10.5
13
2.2
2.5
2.7
2.8
3.2
5.3
8.4
厚さt(mm)
0.5
0.3
0.5
1.0
1.6
2.0
2.5
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
44917975
品番
M2.3×6.5×.5
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
呼び径
M2.3
内径d(Φmm)
2.5
厚さt(mm)
0.5
外径D(Φmm)
6.5
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
黒ニッケル