大阪魂
丸ワッシャー ISO(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(10000個)
呼び寸法
M2.6
注文コード
44918054
品番
M2.6×6.5×.5
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M2.6
外径D(Φmm)
6.5
内径d(Φmm)
2.8
厚さt(mm)
0.5
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
生地