曜日別特売
M31×56×4.0 丸ワッシャーISO(鉄/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 44918237

丸ワッシャーISO(鉄/茶ブロンズ)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(50個)
外径D(Φmm)56
内径d(Φmm)31
31
13
15
17
19
2.2
2.5
2.7
2.8
21
23
25
28
3.2
34
37
4.3
40
5.3
6.4
8.4
10.5
厚さt(mm)4.0
内容量1箱(50個)注文コード44918237品番M31×56×4.0
販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
呼び径M30内径d(Φmm)31厚さt(mm)4.0外径D(Φmm)56材質種類丸ワッシャー表面処理茶ブロンズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4537:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする