大阪魂
丸ワッシャーISO小形(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(250個)
1箱(3000個)
1箱(300個)
1箱(500個)
外径D(Φmm)
21
11.5
21
28
34
内径d(Φmm)
13
13
17
21
6.4
厚さt(mm)
2.5
1.6
2.5
3.0
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44918282
品番
M12×21×2.5
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
呼び径
M12
内径d(Φmm)
13
厚さt(mm)
2.5
外径D(Φmm)
21
材質
SUS316L
種類
丸ワッシャー