※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャーISO小形(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(20000個)
1箱(100個)
1箱(120個)
1箱(150個)
1箱(20000個)
1箱(200個)
1箱(2500個)
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(70個)
外径D(Φmm)
4.6
11.5
21
24
28
30
34
37
39
4.3
4.6
44
50
内径d(Φmm)
2.5
13
15
17
19
2.2
2.5
21
23
25
28
31
6.4
厚さt(mm)
0.5
0.3
0.5
1.6
2.5
3.0
4.0
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(20000個)
注文コード
44918325
品番
M2.3×4.6×.5
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
呼び径
M2.3
内径d(Φmm)
2.5
厚さt(mm)
0.5
外径D(Φmm)
4.6
材質
ステンレス
種類
丸ワッシャー
表面処理
ブラック