曜日別特売
M31×50×4.0 丸ワッシャーISO小形(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 44918422

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M31×50×4.0 丸ワッシャーISO小形(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 44918422
M31×50×4.0 丸ワッシャーISO小形(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 44918422

丸ワッシャーISO小形(ステンレス/ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(70個)
外径D(Φmm)50
内径d(Φmm)31
厚さt(mm)4.0
内容量1箱(70個)注文コード44918422品番M31×50×4.0
販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
呼び径M30内径d(Φmm)31厚さt(mm)4.0外径D(Φmm)50材質ステンレス種類丸ワッシャー表面処理ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
435:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする