大阪魂
丸ワッシャーISO小形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(20000個)
1箱(10000個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(120個)
1箱(150個)
1箱(20000個)
1箱(200個)
1箱(2500個)
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(70個)
1箱(800個)
外径D(Φmm)
4.3
11.5
15.5
18
21
24
28
30
34
37
39
4.3
4.6
44
5
50
8
内径d(Φmm)
2.2
10.5
13
15
17
19
2.2
2.5
2.7
2.8
21
23
25
28
31
4.3
6.4
8.4
厚さt(mm)
0.3
0.3
0.5
0.8
1.6
2.0
2.5
3.0
4.0
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(20000個)
注文コード
44918431
品番
M2×4.3×0.3
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
呼び径
M2
内径d(Φmm)
2.2
厚さt(mm)
0.3
外径D(Φmm)
4.3
材質
ステンレス
種類
丸ワッシャー
表面処理
茶ブロンズ