大阪魂
丸ワッシャーISO小形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(10000個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(120個)
1箱(150個)
1箱(20000個)
1箱(200個)
1箱(2500個)
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(70個)
1箱(800個)
外径D(Φmm)
28
11.5
15.5
18
21
24
28
30
34
37
39
4.3
4.6
44
5
50
8
内径d(Φmm)
17
10.5
13
15
17
19
2.2
2.5
2.7
2.8
21
23
25
28
31
4.3
6.4
8.4
厚さt(mm)
3.0
0.3
0.5
0.8
1.6
2.0
2.5
3.0
4.0
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
44918535
品番
M17×28×3.0
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
呼び径
M16
内径d(Φmm)
17
厚さt(mm)
3.0
外径D(Φmm)
28
材質
ステンレス
種類
丸ワッシャー
表面処理
茶ブロンズ