大阪魂
丸ワッシャーISO小形(黄銅/スズコバ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(20000個)
1箱(10000個)
1箱(1000個)
1箱(20000個)
1箱(2500個)
1箱(300個)
1箱(800個)
外径D(Φmm)
5
11.5
15.5
18
21
28
5
8
内径d(Φmm)
2.8
10.5
13
17
2.8
4.3
6.4
8.4
厚さt(mm)
0.5
0.5
0.8
1.6
2.0
2.5
3.0
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(20000個)
注文コード
44918675
品番
M2.6×5×0.5
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
呼び径
M2.6
内径d(Φmm)
2.8
厚さt(mm)
0.5
外径D(Φmm)
5
材質
黄銅
種類
丸ワッシャー
表面処理
スズコバ