大阪魂
丸ワッシャーISO小形(組込用)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100000個)
1箱(100000個)
1箱(50000個)
外径D(Φmm)
8
5
8
内径d(Φmm)
4.3
2.7
4.3
厚さt(mm)
0.8
0.5
0.8
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100000個)
注文コード
44918763
品番
M4×8×0.8
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
呼び径
M4
内径d(Φmm)
4.3
厚さt(mm)
0.8
外径D(Φmm)
8
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
生地