大阪魂
丸ワッシャーISO小形(鉄/スズコバ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(20000個)
1箱(10000個)
1箱(100個)
1箱(120個)
1箱(150個)
1箱(20000個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(70個)
1箱(800個)
外径D(Φmm)
4.3
18
24
28
30
34
37
39
4.3
4.6
44
5
50
8
内径d(Φmm)
2.2
10.5
15
17
19
2.2
2.5
2.7
2.8
21
23
25
28
31
4.3
厚さt(mm)
0.3
0.3
0.5
0.8
2.0
2.5
3.0
4.0
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(20000個)
注文コード
44918921
品番
M2×4.3×0.3
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
呼び径
M2
内径d(Φmm)
2.2
厚さt(mm)
0.3
外径D(Φmm)
4.3
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
スズコバ