大阪魂
丸ワッシャー JIS(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(150個)
1箱(10000個)
1箱(500個)
1箱(350個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(125個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(50個)
外径D(Φmm)
40
7.5
9
26
30
36
40
44
48
52
58
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
44919664
品番
M21×40×3.0
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
呼び径
M20
内径d(Φmm)
21
厚さt(mm)
3.2
外径D(Φmm)
40
材質
ステンレス
種類
丸ワッシャー
表面処理
ブラック