大阪魂
丸ワッシャーJIS(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(10000個)
1箱(100個)
1箱(125個)
1箱(150個)
1箱(20000個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(350個)
1箱(500個)
1箱(50個)
1箱(80個)
外径D(Φmm)
58
26
30
32
36
40
44
48
52
58
6
7
7.5
9
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44919831
品番
M31.5×58×4
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
呼び径
M30
内径d(Φmm)
31.5
厚さt(mm)
4.5
外径D(Φmm)
58
材質
ステンレス
種類
丸ワッシャー
表面処理
茶ブロンズ