大阪魂
丸ワッシャーJIS(鉄/スズコバ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(10000個)
1箱(10000個)
1箱(130個)
1箱(500個)
1箱(70個)
外径D(Φmm)
7
26
44
52
7
7.5
9
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
44920321
品番
M2.3×7×0.5
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
呼び径
M2.3
内径d(Φmm)
2.6
厚さt(mm)
0.5
外径D(Φmm)
7
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
スズコバ