大阪魂
丸ワッシャーJIS(鉄/ダクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(3000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(250個)
呼び寸法
M20
M6
M8
M10
M12
M14
M16
外径D(Φmm)
36
40
13
18
22
26
30
32
内径d(Φmm)
19
21
6.5
8.5
10.5
12.5
15
17
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44920416
品番
M19×36×2.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
呼び径
M18
内径d(Φmm)
19
厚さt(mm)
2.6
外径D(Φmm)
36
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ダクロ