※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャーJIS(鉄/ドブ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
外径D(Φmm)
125
82
88
95
115
125
132
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44920434
品番
M73×125×8.0
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
呼び径
M73
厚さt(mm)
8
外径D(Φmm)
125
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ドブ