※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャーJIS(鉄/ドブ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径D(Φmm)
132
82
88
95
115
125
132
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44920443
品番
M80×132×8.0
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
呼び径
M80
厚さt(mm)
8
外径D(Φmm)
132
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ドブ
関連資料:
(0.14MB)