大阪魂
丸ワッシャー JIS(鉄/パーカー)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(10000個)
注文コード
44920556
品番
M3.5×9×0.5
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M3.5
内径d(Φmm)
3.8
厚さt(mm)
0.5
外径D(Φmm)
9
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
パーカー