大阪魂
丸ワッシャーJIS(鉄/ラフレ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(300個)
呼び寸法
M8
M10
M12
外径D(Φmm)
48
18
22
26
内径d(Φmm)
25.5
8.5
10.5
12.5
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44920644
品番
M25.5×48×4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
呼び径
M24
内径d(Φmm)
25.5
厚さt(mm)
4
外径D(Φmm)
48
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ラフレ