大阪魂
丸ワッシャー JIS小形(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(400個)
外径D(Φmm)
26
注文コード
44921021
品番
M15×26×2.5
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M14
内径d(Φmm)
15
厚さt(mm)
2.3
外径D(Φmm)
26
材質
ステンレス
種類
丸ワッシャー
表面処理
ブラック