大阪魂
丸ワッシャー JIS小形(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(300個)
外径D(Φmm)
30
注文コード
44921037
品番
M17×30×2.5
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M16
内径d(Φmm)
17
厚さt(mm)
2.6
外径D(Φmm)
30
材質
ステンレス
種類
丸ワッシャー
表面処理
ブラック