大阪魂
丸ワッシャーJIS小形(黄銅/スズコバ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(5000個)
1箱(10000個)
1箱(1000個)
1箱(5000個)
外径D(Φmm)
11.5
10
11.5
18
7
内径d(Φmm)
6.5
10.5
3.8
5.5
6.5
厚さt(mm)
0.8
0.5
0.8
1.6
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
44921265
品番
M6×11.5×0.8
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
呼び径
M6
内径d(Φmm)
6.5
厚さt(mm)
0.8
外径D(Φmm)
11.5
材質
黄銅
種類
丸ワッシャー
表面処理
スズコバ