大阪魂
丸ワッシャーJIS小形(組込用)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(300000個)
1箱(150000個)
1箱(20000個)
1箱(300000個)
1箱(50000個)
1箱(60000個)
外径D(Φmm)
6
10
11.5
16
6
8
内径d(Φmm)
3.3
3.3
4.5
5.5
6.5
8.5
厚さt(mm)
0.5
0.5
0.8
1.2
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(300000個)
注文コード
44921283
品番
M3×6×0.5
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
呼び径
M3
内径d(Φmm)
3.3
厚さt(mm)
0.5
外径D(Φmm)
6
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
生地