曜日別特売
M5×10×0.8 丸ワッシャーJIS小形(組込用)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 44921301

丸ワッシャーJIS小形(組込用)(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(60000個)
外径D(Φmm)10
内径d(Φmm)5.5
厚さt(mm)0.8
内容量1箱(60000個)注文コード44921301品番M5×10×0.8
販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
呼び径M5内径d(Φmm)5.5厚さt(mm)0.8外径D(Φmm)10材質種類丸ワッシャー表面処理生地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1218:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする