曜日別特売
M6×11.5×0.8 丸ワッシャーJIS小形(鉄/ダクロ)(小箱) 大阪魂 44921511

丸ワッシャーJIS小形(鉄/ダクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5000個)
外径D(Φmm)11.5
内径d(Φmm)6.5
厚さt(mm)0.8
内容量1箱(5000個)注文コード44921511品番M6×11.5×0.8
販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
呼び径M6内径d(Φmm)6.5厚さt(mm)0.8外径D(Φmm)11.5材質種類丸ワッシャー表面処理ダクロ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4884:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする