大阪魂
丸ワッシャーJIS小形(鉄/ダクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(350個)
1箱(5000個)
外径D(Φmm)
18
10
11.5
16
18
30
内径d(Φmm)
10.5
10.5
17
5.5
6.5
8.5
厚さt(mm)
1.6
0.8
1.2
1.6
2.6
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44921536
品番
M10×18×1.6
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
呼び径
M10
内径d(Φmm)
10.5
厚さt(mm)
1.6
外径D(Φmm)
18
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ダクロ