※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCOツールストレージエントリー 6段
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
レッド
オレンジ
レッド
ブルー
ブラック
白
グレー
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44921618
品番
BAH1472K6RED
参考基準価格(税別)
¥117,140
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
139-0862
材質
スチール
色
レッド
高さ(mm)
955
材質(車輪)
ラバー
奥行(mm)
510
間口(mm)
693
段数
6(引出し)
均等積載量(kg/段)
30
最大積載量(kg/台)
600
引出し
あり
注意
※発送は【日通アロー便】(混載便)になります。
※配送時間 平日9:00~17:00(土日祝不可、時間指定不可)。
※車上渡しです。
※お客様で搬入可能な搬入経路の確保をお願いします。
※配送業者による搬入、設置開梱はいたしません。
※配送時に外装確認をお願いします。
※梱包、外装に著しい損傷がある場合は受領拒否をお願いします。
※配送先に4t車が入れない際はお近くの日通指定営業所での引渡しに変更になります。
※発送確定後の商品キャンセルはできません。
※配送外地域に関しては別途料金が発生することがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません