※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
亀座金(鉄/クロメート)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(400個)
外径D(Φmm)
30
注文コード
44922141
品番
M6×30×1.2
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・外径D・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
外径D(Φmm)
30
厚さt(mm)
1.2
種類
亀座金
呼び径
M6
高さH(mm)
4.8
表面処理
クロメート