大阪魂
亀座金 特寸(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(2000個)
1箱(400個)
外径D(Φmm)
30
16
30
厚さt(mm)
1.5
0.5
1.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
44922193
品番
M6×30×1.5
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
種類
亀座金
呼び径
M6
外径D(Φmm)
30
厚さt(mm)
1.5