曜日別特売
CDW-M6-L 皿ばね座金(キャップ用軽荷重用)(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂 44922324

皿ばね座金(キャップ用軽荷重用)(鉄/クローム)(小箱)

商品レビューを投稿する
82日以内出荷返品不可82日以内出荷とは
内容量1箱(10000個)
呼び寸法M6
内径d(Φmm)6.4
外径D(Φmm)10
内容量1箱(10000個)注文コード44922324品番CDW-M6-L
販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800
呼び寸法M6寸法d(mm)6.4寸法t(mm)0.7寸法D(mm)10材質種類皿ばね座金寸法H(mm)1外径D(Φmm)10表面処理クローム厚さt(mm)0.7内径d(Φmm)6.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
193:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする