大阪魂
皿ばね座金(キャップ用軽荷重用)(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
82日以内出荷
返品不可
82日以内出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(10000個)
1箱(100個)
1箱(1200個)
1箱(20000個)
1箱(2000個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(30000個)
1箱(400個)
1箱(5000個)
1箱(500個)
1箱(50個)
1箱(70個)
1箱(800個)
1箱(80個)
呼び寸法
M20
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M3
M30
M33
M36
M39
M4
M6
M8
内径d(Φmm)
20.9
10.6
12.6
14.6
16.9
18.9
20.9
22.9
25.4
28.2
3.2
31.2
34.5
37.5
4.25
40.5
6.4
8.4
外径D(Φmm)
30
10
13
16
18
21
24
27
30
33
36
40
45
5.5
50
54
58
7
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
44922394
品番
CDW-M20-L
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M20
寸法d(mm)
20.9
寸法t(mm)
2
寸法D(mm)
30
材質
鉄
種類
皿ばね座金
寸法H(mm)
2.8
外径D(Φmm)
30
表面処理
クローム
厚さt(mm)
2
内径d(Φmm)
20.9