BAHCO(バーコ)
複合2列12段引き出し ロールキャブ ラバートップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
パープル
ブルー
ミッドナイトブルー
パープル
エクストリームグリーン
オレンジ
マイカグリーン
白
黒
赤
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44922440
品番
K1475KX12PEV
参考基準価格(税別)
¥307,470
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
252-6828
色
パープル
高さ(mm)
985
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
501
間口(mm)
1016
段数
12
キャスター
左側:ブレーキ付スイベルキャスター2個、右側:固定式キャスター2個
最大積載量(kg)
1100
引出し耐荷重(kg)
45
引出し
あり
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※発送は【日通アロー便】(混載便)になります。
※配送時間 平日9:00~17:00(土日祝不可、時間指定不可)。
※車上渡しです。
※お客様で搬入可能な搬入経路の確保をお願いします。
※配送業者による搬入、設置開梱はいたしません。
※配送時に外装確認をお願いします。
※梱包、外装に著しい損傷がある場合は受領拒否をお願いします。
※配送先に4t車が入れない際はお近くの日通指定営業所での引渡しに変更になります。
※発送確定後の商品キャンセルはできません。
※配送外地域に関しては別途料金が発生することがあります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません