JISM24-1L 皿ばね座金JISB12511種(ねじ用軽荷重用)(鉄/ダクロ)(小箱) 大阪魂 44923261

皿ばね座金JISB12511種(ねじ用軽荷重用)(鉄/ダクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(100個)
呼び寸法M24
内径d(Φmm)25
外径D(Φmm)44
内容量1箱(100個)注文コード44923261品番JISM24-1L
販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
呼び寸法M24寸法d(mm)25寸法t(mm)4寸法D(mm)44寸法H(mm)5.2材質種類皿ばね座金外径D(Φmm)44表面処理ダクロ厚さt(mm)4内径d(Φmm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4384:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする