大阪魂
山座金(シボリワッシャー)(特寸)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44924196
品番
M6×20×1.0
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
呼び径
M6
厚さt(mm)
1
外径D(Φmm)
20
材質
鉄
種類
山座金(シボリワッシャー)
表面処理
クロメート