大阪魂
歯付座金(外歯形)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(15000個)
1箱(1000個)
1箱(1800個)
1箱(3000個)
1箱(600個)
1箱(7000個)
呼び寸法
M4
M10
M12
M16
M6
M8
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(15000個)
注文コード
44924275
品番
M4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
呼び寸法
M4
内径d(Φmm)
4.3
厚さt(mm)
0.45
外径D(Φmm)
8.5
材質
鉄
歯数
9
種類
歯付き座金 外歯形
寸法d(mm)
4.3
寸法t(mm)
0.45
寸法D(mm)
8.5
表面処理
クロメート