曜日別特売
M14 歯付座金(外歯形)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 44924336

歯付座金(外歯形)(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(1000個)
呼び寸法M14
内容量1箱(1000個)注文コード44924336品番M14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
呼び寸法M14内径d(Φmm)14.5厚さt(mm)1外径D(Φmm)23材質歯数12種類歯付き座金 外歯形寸法d(mm)14.5寸法t(mm)1寸法D(mm)23表面処理クロメート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4719:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする